Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Senza alogeni
Lunghezza totale: 1 m
Robusto tubo termorestringente in poliolefina polimerizzata per irraggiamento
Diametro e tasso di ritiro secondo DIN 47640
Descrizione:
3M™ HDT-AN è una gamma di tubi termorestringenti senza alogeni a parete pesante, progettati per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, così come la protezione meccanica e ambientale. I tubi termorestringenti HDT-AN hanno una parete esterna in poliolefina reticolata senza alogeni con uno strato interno adesivo applicato in fabbrica.
Proprietà:
Conforme alla normativa RoHs
Senza alogeni
Alto tasso di ritiro
Buone proprietà di isolamento elettrico
Buona resistenza chimica
Strato adesivo integrato
Resistente ai raggi UV
Nota:
Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità di cavi in plastica e di terra e come guaina esterna per set di cavi di controllo