3M™ HSR-3000 Heat Shrink Tubing, Polyolefin, Brown, 24.0/8.0 mm, 5 m Roll

Nr art.: 7000099185
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 15 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria HSR-3000
Oznaczenie producenta 3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Brązowy
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099185
EAN / GTIN 08712403551813
Numer producenta 7000099185
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ HSR-3000 is a thinwall polyolefin heatshrink tubing. Shrink ratio is 3:1, minimum shrink temperature is 120°C, operating temperature is -55°C to +135°C. HSR-3000 is RoHS compliant, halogen free, PBDE free and provides good chemical resistance. HSR-3000 is a fast shrinking thinwall material and the prefered choice for general purpose electrical applications such as insulating, bundling, marking, mechanical abrasion protection, corrosion protection, strain relief of LV cables, wire termination and electrical connections. Compact mini-reel-format allows individually be cut to customized length. HSR-3000 is available in sizes from 1.5/0.5 mm to 24.0/8.0 mm with a wall thickness (recovered) of 0.45-1.0 mm in various colours black, green/yellow striped, clear, blue, brown, red, white, yellow and grey. Standard packaging in dispenser-box.

Zaleta:

  • Balances electrical, physical and chemical properties for various industrial applications
  • Offers shrink-fit protection and strain relief of wires, solder joints, terminals and connections
  • Suitable for lightweight wire-harness covering, wire marking, wire bundling and component packaging
  • Made of flexible polyolefin
  • Withstands temperatures of -55 to 135 degrees C.
  • Halogen free rated for 600V applications

Zalecenie:

  • For electrical isolation and identification of connections

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HSR-3000" Zobacz wszystkie