3M™ HSR 3000 – cienkościenna rurka termokurczliwa w rolce, kolor czerwony, 1,5/0,5 mm, 12 m, pojemnik z dozownikiem

Nr art.: 7000099141
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 15 sztuki
  • Etapy zamówienia: 15 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria HSR-3000
Oznaczenie producenta HSR-3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czerwony
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; Trwała elastyczność; odporność na działanie chemikaliów
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099141
EAN / GTIN 08712403551400
Numer producenta 7000099141
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurki termokurczliwe 3M™ HSR-3000 są oznaczone kolorami, co pozwala na szybką i łatwą identyfikację żył. Ten odporny na pękanie, bezhalogenowy wąż służy jako izolacja elektryczna typu termokurczliwego na połączeniach lub końcówkach kabli. Węże o współczynniku rozszerzalności wynoszącym 3:1 są wytrzymałe mechanicznie, łatwo się na nich nanosi oznaczenia i są odporne na odkształcenia na zimno. Doskonale nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów. Jest odporny na temperatury w zakresie od -55 do 135 °C i spełnia wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.
  • Nie zawiera halogenów, przeznaczony do zastosowań przy napięciu 600 V

Zalecenie:

  • Do izolacji elektrycznej i oznaczania połączeń