• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

3M™ CTW-602 Cienkościenna rurka termokurczliwa, czarna, 2,4/1,2 mm, 400 m

Nr art.: 7000098846
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria CTW-602
Oznaczenie producenta CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 105 °C
Szerokość 2,4 mm
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; odporność na działanie chemikaliów
Maksymalna odporność na temperaturę do 105 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000098846
EAN / GTIN 08712403015018
Numer producenta 7000098846
Numer L L01310 1555
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ CTW-602 to cienkościenna rurka termokurczliwa z poliolefiny przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Współczynnik skurczu wynoszący 2:1, minimalna temperatura obkurczania 120 °C, zakres temperatur roboczych od -55 °C do 105 °C. Materiał CTW-602 jest zgodny z dyrektywą RoHS, trudnopalny – samogasnący oraz zapewnia dobrą odporność chemiczną. Model CTW-602 doskonale nadaje się do izolacji połączeń elektrycznych, zacisków, elementów i sieci przewodów. Wymaga jedynie niskiej temperatury obkurczania wynoszącej 120°C i można go montować zarówno ręcznie, jak i przy użyciu procesów automatycznych. Model CTW-602 doskonale sprawdza się jako tuleja izolacyjna do zastosowań ciągłych w różnych gałęziach przemysłu. Model CTW-602 jest dostępny w kolorze czarnym oraz w rozmiarach od 1,2/0,6 mm do 102,0/51,0 mm, z grubością ścianki (po zaciskaniu) wynoszącą 0,4–1,4 mm. Standardowo pakowane w rolki. Certyfikaty/atesty: UL-224 105 °C 600 V, nr akt E48398/IEC 60684-3-212.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się do lekkich osłon wiązek kablowych, osłon ognioodpornych, wiązania kabli oraz pakowania komponentów
  • Wykonane z trudnopalnej poliolefiny zgodnej z dyrektywą RoHS
  • Dostępne w kolorze czarnym
  • Duża elastyczność w niskich temperaturach
  • Dobra odporność chemiczna
  • Samogasnący
  • Materiał węża: poliolefina, elastyczna

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CTW-602" Zobacz wszystkie