{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | CTW-602 | |
| Oznaczenie producenta | CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Czarny | |
| Minimalna temperatura stosowania | -55 °C | |
| Maksymalna temperatura stosowania | 105 °C | |
| Szerokość | 51 mm | |
| Do zakresu zastosowania | Uszczelnienie; montaż | |
| Do materiału | zastosowanie uniwersalne | |
| Właściwości uszczelnienia | Odporność na starzenie; odporność na działanie chemikaliów | |
| Maksymalna odporność na temperaturę do | 105 °C | |
| Rodzaj produktu | Taśma uszczelniająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 7000037635 | |
| EAN / GTIN | 08712403020661 | |
| Numer producenta | 7000037635 | |
| Numer L | L01310 1519 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |