• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Polyester Film Electrical Tape 57, 609 mm x 66 m, Plastic Core, Log Roll

Nr art.: 7000097236
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 3M™ ET 57; 3M™ Polyester-Isolierband 57
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Min. odporność na temperaturę 0 stopni
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie
Właściwości Dielektryczny; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość 66 m
Szerokość 609 mm
Grubość 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000097236
EAN / GTIN 07501023110590
Numer producenta 7000097236
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Polyester Film Electrical Tape 57 is a 2-mil conformable yellow polyester film tape with rubber thermosetting adhesive. It provide excellent chemical, solvent and moisture resistance that resists cut-through and abrasion. It is designed for insulating applications requiring a thin, durable tape with a higher dielectric strengths.

Zaleta:

  • Pressure-sensitive, thermosetting, rubber adhesive has polyester film backing that provides optimized adherence
  • Suitable for use as a coil cover and as layer insulation
  • Withstands a temperature range of 32 to 266 °F (0 to 130 °C)
  • UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • Fixing of connecting wires and positioning
  • Interlayer insulation for very high dielectric strength
  • Kern and layer isolation as well as terminating bandaging of small transformers
  • Wrapping and isolation of coils and wires