Esecuzione:
Colore del prodotto: giallo
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 609 mm
Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Descrizione:
Il nastro isolante in poliestere 3M™ 57 è un nastro in film in poliestere dello spessore di 2 mil di colore giallo conformabile, con adesivo in gomma termoindurente. Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, all'abrasione e al taglio.
Proprietà:
L'adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione e il supporto in film di poliestere garantiscono un'aderenza ottimale.
Adatto come protezione della bobina e isolamento dello strato
Adatto per un intervallo di temperatura da 0 a 130 °C
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Fissaggio e posizionamento dei fili conduttori
Isolamento interstrato per una rigidità dielettrica molto elevata
Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura finale di piccoli trasformatori
Avvolgimento e isolamento di bobine e fili