Taśma dwustronna z pianki PE 3M™ 9515BF, czarna, 1500 mm x 33 m, 1,5 mm

Nr art.: 7000096250
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
Seria 9515B
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9515B; 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 1 500 mm
Grubość S 1,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000096250
EAN / GTIN 08021684551734
Numer producenta 7000096250
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma dwustronna 3M™ 9515B to taśma wykonana z pianki PR o zamkniętych komórkach, pokryta klejem akrylowym. Idealnie nadaje się do tworzenia trwałych, wytrzymałych połączeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a ponadto pozwala łączyć różne materiały w ekonomiczny sposób. Taśma ta charakteryzuje się doskonałą szczelnością. Ma właściwości tłumiące drgania, pochłania siły i jest odporny na wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz rozpuszczalniki. Znajduje zastosowanie w łączeniu materiałów o niskiej i wysokiej twardości, takich jak metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramika oraz wiele tworzyw sztucznych. Kolor taśmy klejącej: czarny.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Do materiałów o wysokiej i niskiej energii, takich jak metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramika i wiele tworzyw sztucznych
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Wysoka odporność na wysokie temperatury, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki
  • Tłumi wibracje
  • Szersze możliwości projektowe
  • Ograniczona obróbka końcowa
  • Szybkie i łatwe połączenia
  • Obniżenie kosztów produkcji
  • Idealne rozwiązanie do ekonomicznego łączenia materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • W celu łączenia różnych materiałów, takich jak np.
  • np.
  • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramika i wiele tworzyw sztucznych