3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B, Negro, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm

Número de artículo: 7000096250
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
Serie 9515B
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9515B; 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Amortiguador de vibraciones; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes
Longitud L 33 m
Anchura B 1.500 mm
Espesor S 1,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000096250
EAN / GTIN 08021684551734
Número del fabricante 7000096250
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Rellena las irregularidades de la superficie. Adhesivo acrílico de alto rendimiento y espuma de PE de célula cerrada. Uso interior y exterior. Excelentes propiedades de adherencia y cohesión.

Ventaja:

  • Ideal para unir materiales a bajo costo
  • Ensamblaje de diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
  • Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.
  • Montaje inmediato.

Recomendación:

  • Para interiores y exteriores.
  • Para conectar diferentes materiales tales como
  • B.
  • Metales, superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos