{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 4515 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Schutzanzug 4515 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | niebieskie | |
| Skład tkaniny | Polipropylen | |
| Gęstość tkaniny | 50 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Kaptur; oddychająca | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 7000089618 | |
| EAN / GTIN | 04046719400508 | |
| Numer producenta | 7000089618 | |
| Numer L | L01110 52 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |