{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 4515 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Schutzanzug 4515 | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | Polipropilene | |
| Spessore del tessuto | 50 g/m2 | |
| Tipo di applicazione | protezione dai prodotti chimici | |
| Classe di protezione dai prodotti chimici | MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034 | |
| Tipo di prodotto | Indumento protettivo | |
| Riutilizzo | Monouso | |
| Genere | Unisex | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Modalità di chiusura nascosta | si | |
| Caratteristiche | Cappuccio; traspirante | |
| Normativa | EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 13034 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | 7000089618 | |
| EAN / GTIN | 04046719400508 | |
| Codice del produttore | 7000089618 | |
| Numero-L | L01110 52 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |