Maska cząstek stałych 3M™ Aura™, FFP3, typ IIR, z zakrytym zaworem wydechowym, 1883SV+

Nr art.: 7000088732
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Aura™ Serie 1800+
Oznaczenie producenta 3M™ Aura™ Partikelmaske
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088732
EAN / GTIN 04054596763968
Numer producenta 7000088732
Numer L L01110 94
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki maskom cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 1800+ zyskujesz wygodne środki ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami w środowisku medycznym. Nasze maski cząstek stałych są wyposażone w materiał filtracyjny o niskim oporze przepływu powietrza i mają ergonomiczną, płaską, składaną konstrukcję składającą się z trzech części, która zapewnia swobodę ruchów twarzy i jest zaprojektowana tak, aby dobrze przylegać do różnych kształtów i rozmiarów twarzy. Specjalna konstrukcja w okolicy nosa dopasowuje się do konturów twarzy i w połączeniu z dużą, miękką wyściółką z pianki oraz wbudowanym noskiem zapewnia skuteczne uszczelnienie. Seria Aura™ 1800+ obejmuje maski z zaworem oraz z zakrytym zaworem wydechowym, które ograniczają gromadzenie się ciepła i parowanie okularów oraz chronią użytkownika przed wdychaniem mikroorganizmów przenoszonych drogą powietrzną. Z opaskami na głowę oznaczonymi kolorami, ułatwiającymi identyfikację poziomu ochrony (przepis DGUV 112-190): żółty dla FFP1 (4), niebieski dla FFP2 (10) i czerwony dla FFP3 (30). Higieniczne opakowanie jednostkowe zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem przed użyciem, a dzięki składanej konstrukcji można je łatwo przechowywać, gdy nie są używane. Zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu w połączeniu z produktami 3M do ochrony oczu i słuchu.

Zaleta:

  • Modele bez zaworu oraz z zakrytym zaworem wydechowym są zgodne z europejską dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych (93/42/EWG) oraz normą EN 14683:W 2005 r. model IIR uzyskał certyfikat dopuszczalny do stosowania jako medyczna maska ochronna na usta i nos
  • Oryginalna, trzyczęściowa konstrukcja zapewniająca większą swobodę ruchów twarzy i doskonałe dopasowanie
  • Technologia filtrów o niskim oporze przepływu powietrza ułatwia oddychanie
  • Specjalna konstrukcja w okolicy nosa, dzięki miękkiej piance, dopasowuje się do nosa i konturów twarzy, zapewniając skuteczne uszczelnienie
  • Punkty uszczelniające na górnej części maski ograniczają parowanie okularów
  • Dostępne z zaworem 3M™ Cool Flow™ oraz zakrytym zaworem wydechowym, które zapobiegają gromadzeniu się ciepła i wilgoci
  • Pasek pod brodą ułatwiający zakładanie i dopasowanie
  • Higieniczne opakowanie chroni maskę oddechową przed zanieczyszczeniem przed użyciem

Zalecenie:

  • Zastosowania wymagające zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Szpitale
  • laboratoria
  • Służby ratownicze
  • sala operacyjna
  • Oddziały izolacyjne