3M™ Aura™ 1883+ légzőkészülék fedett szeleppel

Cikkszám: 7000088732
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 48 Darab
  • Rendelési lépések: 48 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000088732
EAN / GTIN 04046719563869
Gyártó száma 7000088732
L-szám L01110 94
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Aura™ 1800+ sorozatú részecske maszkok kényelmes légzés védelemmelmet biztosítanak az orvosi környezetben előforduló káros szennyeződésekkel szemben. Részecske maszkjaink alacsony ellenállású szűrőközeggel rendelkeznek, ergonomikus, lapos hajtogatású, 3 részes kialakítással, amely lehetővé teszi a szabadabb arcmozgást, és úgy tervezték, hogy megfelelően illeszkedjen az arcformák és méretek széles skálájához. Az orrterület speciális kialakítása alkalmazkodik az arc kontúrjához, és a nagy, puha habszivacs párnával és az integrált orrhurokkal kombinálva hatékony tömítést biztosít. Az Aura™ 1800+ sorozat szelepes maszkokat és fedett kilégzési szelepet tartalmaz, amelyek csökkentik a hőfelhalmozódást és a szemüvegpárásodást, és védik a viselőt a levegőben lévő mikroorganizmusok belélegzésétől. Színkódolt fejpánttal a védelemmelmi szint könnyű azonosításához (DGUV szabály 112-190): Sárga FFP1 (4), kék FFP2 (10) és piros FFP3 (30) esetén. A higiénikus, egyszeres csomagolás használat előtt védelemmelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben, és az összehajtható kialakításnak köszönhetően használat közben is könnyedén tárolható. A 3M szem- és hallásvédő termékekkel való optimális használatra tervezve.

Előny:

  • A szelep nélküli és fedett kilégzési szeleppel ellátott modellek az Európai Orvosi Eszköz Irányelv (93/42/EGK) és a EN14683:2005 IIR szerint orvosi száj- és orrvédelemként használhatók
  • Az eredeti 3 részes kialakítás szabadabb arcmozgást és nagyon jó illeszkedést biztosít
  • Az alacsony légellenállású szűrő technológia megkönnyíti a légzést
  • Az orrterület speciális kialakítása puha habbal alkalmazkodik az orr és az arc kontúrjához, és hatékony tömítést biztosít
  • A maszk tetején lévő tömítési pontok csökkentik a szemüvegrögzítést
  • 3M™ Cool Flow™ szeleppel és fedett kilégzési szeleppel kapható a hő és a nedvesség felhalmozódásának megakadályozása érdekében
  • Állfül a könnyű rögzítéshez és beállításhoz
  • A higiénikus csomagolás használat előtt megvédi az védőmaszk-t a szennyeződéstől

Ajánlás:

  • Olyan alkalmazások, amelyek beteg- és felhasználóvédelmet igényelnek
  • Gyógyszeripar
  • Kórházak
  • Laboratóriumok
  • Sürgősségi szolgáltatások
  • Műtőhelyiség
  • Leválasztó állomások