Taśma maskująca 3M™ 2517, brązowa, 100 mm x 50 m, 0,165 mm

Nr art.: 7000088504
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 Pieces
  • Etapy zamówienia: 8 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Brązowy Beżowy
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 149 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 100 mm
Grubość S 0,165 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088504
EAN / GTIN 05010027818408
Numer producenta 7000088504
Numer L L01310 806
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Mocna i łatwa do odrywania Nasza taśma maskująca Scotch® Flatback 2517 to uniwersalna taśma z płaskim grzbietem, zaprojektowana z myślą o wielu różnych zastosowaniach. Posiada tył z papieru kraftowego, który łatwo się rozrywa, a mimo to zachowuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym. Na tej podkładce nakłada się klej gumowy, aby zapewnić natychmiastową przyczepność początkową na wielu różnych podłożach, w tym na stali. Po przyklejeniu zapewnia mocne trzymanie i można go łatwo usunąć. Ta taśma nadaje się do dozowania przez dozownik. Działa w wilgotnych warunkach oraz w cyklach pieczenia w temperaturze do 300°F/149°C przez maksymalnie 30 minut. Zalecane zastosowania – łączenie płyt wkładowych – łączenie w wysokich lub niskich temperaturach – wiązanie – mocowanie – zastosowania w pakowaniu Czym są taśmy 3M™ Flatback? Taśmy maskujące 3M™ Flatback zostały opracowane z wykorzystaniem różnych rodzajów podłoży i poziomów przyczepności, aby sprostać wymaganiom różnych zadań. Znajdują zastosowanie w wielu branżach i w specjalistycznych zastosowaniach. Taśmy typu flatback charakteryzują się podstawowymi właściwościami oraz odpornością na rozciąganie poprzeczne, dzięki czemu są chętnie stosowane do łączenia i spajania. Wiele z nich ma intensywnie ubarwione grzbiety, co ułatwia ich identyfikację

Zaleta:

  • Przeznaczone do uniwersalnego łączenia