{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Hnědá | Béžová | |
| Barva | Hnědá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Papír | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Teplotní odolnost max. | 149 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 100 mm | |
| Tloušťka S | 0,165 mm |
| Katalogové číslo | 7000088504 | |
| EAN / GTIN | 05010027818408 | |
| Číslo výrobce | 7000088504 | |
| L-číslo | L01310 806 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |