Scotch® Low Adhesion Masking Tape 1104, Beige, 1500 mm x 50 m

Nr art.: 7000088355
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 9 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości
Długość 50 m
Szerokość 1 500 mm
Grubość 0,155 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088355
EAN / GTIN 05010027743434
Numer producenta 7000088355
Numer L L01310 689
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Specially designed for applications where it is important to have a less aggressive adhesive. It can be used for most paint applications. It removes itself without leaving any traces, it allows a clear demarcation, good masking in curves.

Zaleta:

  • It allows a sharp demarcation, good masking in the curves.
  • Perfectly suited for critical surfaces like aluminum, or anodized titanium, wood and wallpaper, lacquered surfaces or other delicate surfaces.
  • High temperature resistance
  • Clean removal even on difficult surfaces

Zalecenie:

  • Suitable for use on sensitive materials such as anodized/anodized metals and Titan, treated wood, coatings or other critical surfaces
  • Paint work of any kind