3M™ Maskovací s nízkou přilnavostí 1104 béžová 1500 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000088355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce
Vlastnosti Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka 50 m
Šířka 1 500 mm
Tloušťka 0,155 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000088355
EAN / GTIN 05010027743434
Číslo výrobce 7000088355
L-číslo L01310 689
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tato maskovací páska je vhodná pro aplikace, kde je obzvláště důležité použít méně agresivní lepidlo. Může být použit pro většinu aplikací malování. lepicí páska je samouvolňující bez zanechání stop a lze jej snadno přizpůsobit křivkám.

Výhoda:

  • Zajišťuje ostré dělící čáry a dobrou přizpůsobivost křivkám.
  • Dokonale se hodí pro kritické povrchy, jako je hliník, eloxovaný Titan, dřevo a tapety, lakované povrchy atd.
  • Dobrá teplotní odolnost
  • Odstranění zbytků i u obtížných povrchů
  • Vyhněte se poškození citlivých povrchů pomocí nízkoúrovňového lepidla
  • Dobrá odolnost na obtížných površích

Doporučení:

  • Vhodné pro použití na citlivých materiálech, jako jsou eloxované/eloxované kovy a Titan, ošetřené dřevo, nátěry nebo jiné kritické povrchy
  • Malířské práce všeho druhu