{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch-Weld 5313 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313 | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Kauczuk etylenowo-propylenowy | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 11 m | |
| Szerokość | 4 mm |
| Numer artykułu | 7000079784 | |
| EAN / GTIN | 53134375036509 | |
| Numer producenta | 7000079784 | |
| Numer L | L01310 605 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |