{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Scotch-Weld 5313 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313 | |
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Ethylen-Propylen-Kautschuk | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdichten; Verkleben | |
| Eigenschaften | chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; witterungsbeständig | |
| Länge | 11 m | |
| Breite | 4 mm |
| Artikelnummer | 7000079784 | |
| EAN / GTIN | 53134375036509 | |
| Herstellernummer | 7000079784 | |
| L-Nummer | L01310 605 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |