3M™ Roloc™ Combi Flap Brush CB-ZR, 100 mm x 45 mm, P180

Nr art.: 7000077910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000077910
EAN / GTIN 04046719750610
Numer producenta 7000077910
Numer L L51710 741
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Roloc™ Combi Flap Brush for blending scratches on stainless steel and fine finishing aluminium before anodising. Our discs can be used wet or dry in a range of applications, including blending scratches on stainless steel and fine finishing aluminium before anodising. They leave a burr-free finish. They combine the cutting action of coated abrasives with the finishing action of Scotch-Brite™ non-woven abrasives.

Zaleta:

  • Blending scratches on stainless steel; fine finishing aluminium prior to anodizing
  • Leads a burr-free finish
  • Combines the cutting action of coated abrasives with the finishing action of Scotch-Brite™ non-woven abrasives
  • Combines cutting and finishing actions
  • Disc can be used in wet or dry applications

Zalecenie:

  • Use for blending scratches on stainless steel and fine finishing aluminium before anodising