3M™ Roloc™ kombinirana krtača z lopaticami CB-ZS, 100 mm x 45 mm, P180, PN03373

Št. art.: 7000077910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077910
EAN/GTIN 54046719108294
Številka proizvajalca 7000077910
L-število L51710 741

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Vgrajena gred
Kombinacija vlaken Scotch-Brite™ in abrazivnega materiala
Skupna širina: 45 mm
Ujema se z vzorcem šivov na kovinskih površinah

Opis:

Scotch-Brite™ krtača iz netkanega materiala v kombinaciji z abrazivnimi trakovi. Za enostavno odstranjevanje prask in hkratno glajenje kovinskih površin.

Lastnosti:

Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
Vgrajena gred
Kombinacija vlaken Scotch-Brite™ in abraziva.
Flis iz najlonskih vlaken
Ujemanje vzorca šivov na kovinskih površinah
Odstranjevanje površinskih napak
Odpravlja površinske napake in izenačuje vzorec črt.
Vlaknena flisa zmanjšuje hrapavost abrazivnih žlebov
Dosledno
Geometrija obdelovanca se ne spremeni
Enostavno čiščenje
Kovinsko čista površina

Opomba:

Za vsestransko uporabo, odstranjevanje obrusov in končno obdelavo vseh materialov