{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa; Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Średnica otworu | 6 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | wyjątkowo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7000077890 | |
| EAN / GTIN | 04046719750894 | |
| Numer producenta | 7000077890 | |
| Numer L | L51710 397 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |