Scotch-Brite™ Roloc™ čisticí a odrezovacíDisc Pad opěrný talíř CG-ZS, modrý, 75 x 13 x 6 mm - S - XCRS

Artiklové číslo: 7000077890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Popis – formulář Tvar podložky
Hnací stroj Přímá bruska; Úhlová bruska
Upínač Stopka
Průměr otvoru 6 mm
Stupeň jemnosti extra hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000077890
EAN / GTIN 04046719750894
Číslo výrobce 7000077890
L-číslo L51710 397
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S tímto výkonným hrubým čisticím kotoučem získáte mnohem delší životnost ve srovnání se standardními černými disky Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména pro čištění před a po svařování při zpracování kovů, jakož i pro odstraňování rzi a dalších povlaků v dílně nebo průmyslové výrobě.

Výhoda:

  • Flexibilní hrubý čisticí kotouč pro univerzální čisticí aplikace
  • Vestavěný hřídel
  • Ideální pro obrábění těžkých povrchových nečistot a povlaků
  • Otevřená netkaná struktura
  • Žádné uvolnění jednotlivých částí
  • Použijte na rovnou brusku, ohebnou hřídel nebo vrtačka

Doporučení:

  • Ohebná hřídel nebo vrtačka
  • Použijte na přímé brusky
  • Odstraňte těžké povrchové znečištění a povlaky
  • Odrz, odstraňování nátěrů, čištění svarů
  • používá se radiálně