• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Taśma izolacyjna winylowa 3M™ Temflex™ 1700, szara, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, z czarnym nadrukiem „L3”

Nr art.: 7000076888
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Telegrey 1
Seria Temflex 1700
Część opisana, Telegrey 1 Bedruckung schwarz 'L3'; Trägermaterial; Bedruckung schwarz 'L3'; Trägermaterial; Beschriftung 'L3'
Oznaczenie producenta Temflex 1700 Vinyl Elektro-Isolierband
Opakowanie luzem
Kolor Szare; Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Znakowanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 10 m
Szerokość B 15 mm
Grubość S 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000076888
EAN / GTIN 54046719036962
Numer producenta 7000076888
Numer L L01310 1106
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wstępnie zadrukowane taśmy do oznaczania faz 3M™ Temflex™ służą do indywidualnego oznaczania faz. Ta taśma samoprzylepna z PVC do znakowania posiada certyfikat UL 510 i jest trudnopalna. Wyróżnia się doskonałą odpornością na ścieranie, kwasy, ług, korozję, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie słoneczne).

Zaleta:

  • Doskonała odporność na ścieranie, kwasy, ługy, korozję, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne (w tym promieniowanie słoneczne)
  • Dostępne opcje: L, L1, L2, L3
  • Posiada certyfikat UL 510
  • Ognioodporny
  • Cztery osobne taśmy samoprzylepne do oznaczania poszczególnych faz (L1, L2, L3 i neutralny)

Zalecenie:

  • W celu specjalnego oznaczenia fazy L3