3M™ Temflex™ 1700 cinta aislante eléctrica de vinilo, gris, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, impresa en blanco y negro ″L3″.

Número de artículo: 7000076888
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris tele 1
Serie Temflex 1700
Pieza descrita, Gris tele 1 Bedruckung schwarz 'L3'; Trägermaterial; Bedruckung schwarz 'L3'; Trägermaterial; Beschriftung 'L3'
Denominación del fabricante Temflex 1700 Vinyl Elektro-Isolierband
Embalaje sueltos
Color gris; negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Película de PVC
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Marcación
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud L 10 m
Anchura B 15 mm
Espesor S 0,17 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000076888
EAN / GTIN 54046719036962
Número del fabricante 7000076888
Número L L01310 1106
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descrizione:

Utilizzare 3M™ Temflex™ Nastro per mascheratura di fase prestampato (L2) - 15 mm x 10 m - 100 rotoli per identificazione specifica della fase L3. Il nastro per mascheratura in PVC è approvato UL510 e ritardante alla fiamma.Offre un'eccellente resistenza ad abrasione, alcali, acidi, corrosione, umidità e condizioni ambientali di diverso tipo, inclusa l'esposizione alla luce solare. Questa fascia è bianca con scritte nere. Fornisce buon isolamento e protezione meccanica.

Vantaggi:

  • Offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferichecompresa la luce solare.
  • Nastro bianco con caratteri nere
  • Approvato UL510
  • Ritardante di fiamma
  • Identificazione specifica della fase L3

Raccomandazioni:

  • Per l'identificazione speciale della fase L3

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript