{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | VHB™ 4910 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ VHB™ Klebeband 4915F | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Materiał zabezpieczenia kleju | Papier do separacji, silikonowany | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Bez nośnika | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; wodoodporny | |
| Długość | 25 m | |
| Szerokość | 1 140 mm | |
| Grubość | 1,5 mm |
| Numer artykułu | 7000072313 | |
| EAN / GTIN | 04046719676583 | |
| Numer producenta | 7000072313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |