Ruban 3M™ VHB™ 4915F, Transparent, 1140 mm x 25 m, 1.5 mm

Réf.: 7000072313
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série VHB™ 4910
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4915F
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; water-proof
Longueur 25 m
Largeur 1 140 mm
Epaisseur 1,5 mm

Identification et classification

Référence article 7000072313
EAN / GTIN 04046719676583
Réf. fabricant 7000072313
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban permet de remplacer les rivets, vis ou autres type de fixation mécaniques lorsqu'elles celles-ci sont inacceptable pour le rendu visuel de vos applications.

Avantage(s):

  • Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
  • La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
  • Aspect lisse et apparence propre
  • Adhésif à usage général transparent de 1,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
  • Haute résistance au vieillissement

Recommandation(s):

  • Assemblage de matériaux transparents
  • Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
  • Collage hublots/fenêtres
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes

Téléchargements et documents

De la même série "VHB™ 4910" Afficher tout