3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614F, Transparent, 19 mm x 33 m, 0.8 mm

Nr art.: 7000072184
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 16 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 16 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Przyklejanie
Właściwości Z amortyzacją drgań; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 19 mm
Grubość 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072184
EAN / GTIN 04064035103521
Numer producenta 7000072184
Numer L L01310 1602
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get a high performance white tape with 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614F. Our tape bonds with a higher level of adhesion than standard double coated foam tapes. Made of a clear double coated acrylic foam tape with a high tack acrylic adhesive, it is ideal for commercial signage, glass bonding and point of purchase points in retail.

Zaleta:

  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth, even edges are invisible due to it's transparency
  • Clear, 0.8 mm, general purpose adhesive and firm acrylic foam core for good performance in a variety of applications; especially to high surface energy substrates
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
  • Clear material is ideal for joining transparent material

Zalecenie:

  • Use to bond with a higher level of adhesion than standard double coated foam tapes