Bandă de spumă sintetică cu strat dublu de acoperire 3M™ 4614F, transparentă, 19 mm x 33 m, 0,8 mm

Cod articol: 7000072184
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072184
EAN / GTIN 04001895691850
Număr producător 7000072184
L-Număr L01310 1602

Descriere

Execuţie:

Foarte transparent
Opțiuni avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Îmbinări rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție

Descriere:

Visează, proiectează, livrează cu 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614. Este un adeziv acrilic transparent, cu o grosime de 0,8 mm, de uz general, pe ambele fețe ale unui miez de spumă ferm. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă, rapidă și ușor de utilizat, asigură o rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate de proiectare prin viscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a se lipi de o varietate de suprafețe. Este incolor, ceea ce îl face ideal pentru lipirea materialelor transparente sau pentru aplicații în care o linie de lipire colorată este inacceptabilă.

Caracteristică:

Foarte transparent// Lipire rapidă și ușoară, plus durabilitate puternică și de lungă durată
Posibilități extinse de proiectare// Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat// Procesare ulterioară redusă
Bandă adezivă acrilică dublă față-verso, transparentă, rezistentă, cu grosimea de 0,8 mm, pentru o gamă largă de aplicații, în special pe materiale cu energie de suprafață mare// Îmbinare rapidă și ușoară
Poate înlocui elementele de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, șlefuirea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea// Reduce costurile de producție.
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile// Ideal pentru îmbinările transparente
Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.// Creează o etanșare durabilă împotriva apei, umezelii etc.
Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare// Permite utilizarea unor materiale mai subțiri, mai ușoare și mai puțin asemănătoare
Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente// Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Lipirea materialelor cu energie ridicată, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, ceramică și multe materiale plastice
Lipirea materialelor transparente, cum ar fi sticla, policarbonatul, sticla acrilică (PMMA)