3M™ VHB™ Tape 4613F, White, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

Nr art.: 7000072179
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 4611
Oznaczenie producenta VHB™ Klebeband 4613F
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 19 mm
Grubość 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072179
EAN / GTIN 04046719675333
Numer producenta 7000072179
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ VHB™ Acrylic Foam Tape 4613F with signage applications and plastic materials (except low surface energy plastics). Our distinctive tape is made with a high tack acrylic adhesive and plain red filmic liner that is suitable for bonding roof bows on trucks and buses. It possesses a good balance between shear peel and high tack adhesion, and excellent temperature performance, which enables bonding of materials prior to processing in a powder coating line. It’s also suitable for applications where a strong, permanent bond is required on metal surfaces or other high surface energy materials.

Zaleta:

  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth
  • White 1.1 mm, general purpose adhesive with firm foam has added feature of high temperature resistance
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
  • Provide excellent temperature resistance when bonding metal parts prior to paint processing

Zalecenie:

  • Use to bond to metal surfaces or other high surface energy materials