Uitvoering:
Productkleur: Wit
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Verlaging van de productiekosten
Omschrijving:
4613F is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm
Kenmerk:
Ook geschikt voor sommige plastics, maar geen laagenergetische plastics.
Eerst testen in geval van gebruik op plastics, zoals bijvb PVC/.
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van metalen en andere hoogenergetische materialen