• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Taśma dwustronna 3M™ z nośnikiem z włókniny papierowej 9086, biała, 25 mm x 50 m, 0,19 mm

Nr art.: 7000071743
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 54 sztuki
  • Etapy zamówienia: 54 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 9086
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000071743
EAN / GTIN 54001895910918
Numer producenta 7000071743
Numer L L01310 539
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Produkt 3M™ 9086 można łatwo odrywać ręką, a dzięki swojej elastyczności jest bardzo prosty w użyciu. Ta dwustronna, półprzezroczysta taśma samoprzylepna posiada klej z serii 375, nośnik z włókniny papierowej oraz białą warstwę ochronną z czarnym logo 3M. Klej wiąże się natychmiast i charakteryzuje się wysoką przyczepnością do wielu różnych materiałów i powierzchni.

Zaleta:

  • Taśma dwustronna o grubości 190 µm z podłożem z tkaniny.
  • Można je odrywać ręcznie, są elastyczne i łatwe w użyciu.
  • Papier ochronny.
  • Gruba taśma dwustronna z klejem akrylowym.
  • Charakteryzuje się wysoką siłą wiązania i natychmiastową przyczepnością do wielu różnych materiałów i powierzchni.
  • Wysoka wytrzymałość.
  • Odporny na działanie rozpuszczalników.
  • Wysoka odporność na odrywanie i ścinanie
  • Łatwo odrywa się ręką, a dzięki swojej elastyczności jest prosty w użyciu.
  • Wszechstronne, ekonomiczne i mające szerokie zastosowanie w wielu branżach
  • Dobra odporność na działanie plastyfikatorów i promieniowania UV
  • Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie
  • Bardzo dobra przyczepność do wielu powierzchni o wysokiej i niskiej energii

Zalecenie:

  • Nadaje się do metali, powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych (w tym PE, PP), papieru, kartonu i drewna
  • Montaż, kompletowanie i mocowanie materiałów reklamowych, takich jak np.
  • Ekspozytory, próbki lub plakaty
  • Samoprzylepne wyposażenie listew meblowych, kanałów kablowych lub profili uszczelniających