Ruban double face adhésif papier 3M™ 9086, Blanc, 25 mm x 50 m, 0.19 mm

Réf.: 7000071743
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 54 Pièces
  • Etapes de la commande : 54 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000071743
EAN / GTIN 54001895910918
Réf. fabricant 7000071743
Article hors catalogue L01310 539

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Adhésif acrylique modifié
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 25 mm
Bonne résistance aux plastifiants et aux UV

Description:

Le 9086 est un ruban adhésif double face avec un support non-tissé épaisseur 0.19 mm et un adhésif acrylique de surface très performant qui fournit une bonne adhésion sur les substrats à haute et basse énergie de surface.

Caractéristique(s):

Excellente adhésion initiale
Résistance aux plastifiants
Assemblage immédiat
Assemblage efficace de matériaux plastiques
Force adhésive initiale et résistance au cisaillement élevées
Très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces à haute et basse énergie

Remarque(s):

Convient pour les métaux, les surfaces peintes, les matières plastiques (y compris PE, PP), le papier, le carton et le bois
Montage, confection et fixation de matériel publicitaire comme les présentoirs, les échantillons ou les affiches
Équipement autocollant de plinthes de meubles, de chemins de câbles ou de profilés d'étanchéité