Taśma dwustronna 3M™ z nośnikiem z PVC 9087, biała, 50 mm x 50 m, 0,26 mm

Nr art.: 7000071738
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
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
Seria 9087
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Opakowanie luzem
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,26 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000071738
EAN / GTIN 54001895910796
Numer producenta 7000071738
Numer L L01310 2042
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do klejenia gładkich, chropowatych lub teksturowanych powierzchni użyj dwustronnej taśmy klejącej 3M™ 9087 o wysokiej wydajności, która charakteryzuje się dużą siłą przyczepności i natychmiastowym wiązaniem. Produkt jest pokryty klejem z serii 375, jest odporny na działanie rozpuszczalników i posiada nośnik z PVC. Biała taśma klejąca znajduje się na białym papierze ochronnym z zielonym logo 3M.

Zaleta:

  • Taśma dwustronna o grubości 260 µm z nośnikiem z PVC.
  • Gruba taśma nośna z PVC tej dwustronnej taśmy klejącej ułatwia jej stosowanie.
  • Papier ochronny.
  • Cienka taśma dwustronna z podkładem
  • Modyfikowany klej akrylowy
  • Uniwersalne zastosowanie na wielu podłożach
  • Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze i montażu
  • Dobra odporność na działanie plastyfikatorów i promieniowania UV
  • Wysoka początkowa przyczepność i wytrzymałość na ścinanie
  • Bardzo dobra przyczepność do wielu powierzchni o wysokiej i niskiej energii

Zalecenie:

  • Nadaje się do metali, powierzchni lakierowanych i tworzyw sztucznych
  • Montaż, konfekcjonowanie i mocowanie materiałów reklamowych (w tym PE, PP), papieru, kartonu i drewna
  • Samoprzylepne wyposażenie listew meblowych, kanałów kablowych lub profili uszczelniających