{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 9087 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Acrilat modificat | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; rezistent la solvenți | |
| Lungime L | 50 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,26 mm |
| Cod articol | 7000071738 | |
| EAN / GTIN | 54001895910796 | |
| Număr producător | 7000071738 | |
| L-Număr | L01310 2042 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |