{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchgard™ | |
| Oznaczenie producenta | Anti-Graffiti-Schutzlaminat 8993 | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,524 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | odporność na ścieranie | |
| Przejrzystość | 100 % | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie |
| Numer artykułu | 7000069476 | |
| EAN / GTIN | 04046719282517 | |
| Numer producenta | 7000069476 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |