{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Scotchgard™ | |
| Denominazione originale prodotto | Anti-Graffiti-Schutzlaminat 8993 | |
| Tipo di prodotto | Pellicola protettiva | |
| Larghezza pellicola | 1,524 m | |
| Lunghezza pellicola | 50 m | |
| Materiale pellicola | cloruro di polivinile (PVC) | |
| Caratteristiche | es. resistente all’abrasione | |
| Trasparenza | 100 % | |
| Riutilizzabile | no |
| Codice articolo | 7000069476 | |
| EAN / GTIN | 04046719282517 | |
| Codice del produttore | 7000069476 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |