• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Laser Markable Label Material 7847, Black/White Matte, 90 mm x 300 m

Nr art.: 7000068795
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000068795
EAN / GTIN 04001895272479
Numer producenta 7000068795
Numer L L01310 176
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The same laser can also kiss cut the label to size, maximizing flexibility for producing variable labels for durable applications.

Zaleta:

  • Cast modified acrylate facestock offers long-term durability and excellent abrasion, temperature, chemical and environmental resistance
  • High-resolution and high-contrast images markable with standard Nd-Yag lasers for smaller barcodes, 2-D symbologies and fine point text
  • Excellent convertability (“kiss cutting”) of acrylate facestock on densified kraft liner
  • Matte surface provides good printability resulting in excellent bar code readability
  • 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 350 provides reliable, permanent adhesion to LSE plastics, oily metals, powder coatings and textured surfaces

Zalecenie:

  • Use for laser etching
  • Suitable for low surface energy plastics and textured powder coated painted surfaces