Etichetă inscriptibilă cu laser 3M™ 7847, alb/negru, 90 mm x 300 m, 0,06 mm

Cod articol.: 7000068795
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847
Culoarea negru; alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie de plastic
Adeziv Acrilat modificat
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Lipire permanentă; Znakowanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Rezistent la abraziune; Se poate inscripţiona; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 300 m
Lăţime 90 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000068795
EAN / GTIN 04001895272479
Număr producător 7000068795
L-Număr L01310 176
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Același laser poate, de asemenea, să taie eticheta la dimensiunea dorită. Acest lucru garantează o flexibilitate maximă în producția de etichete variabile pentru aplicații permanente.

Avantaj:

  • Căputa de acrilat turnată, modificată asigură durabilitate și abraziune excelentă, temperatură, rezistență chimică și de mediu
  • Imagini de înaltă rezoluție, cu contrast ridicat, care pot fi generate cu lasere ND-YAG standard pentru coduri de bare mai mici, simboluri 2D și text cu majuscule
  • Prelucrabilitate excelentă (pumni de ridicare) a materialului superior acrilat pe hârtie de protecție comprimată
  • Datorită suprafeței mate, este ușor de imprimat, făcând codurile de bare perfect lizibile
  • Adezivul acrilat de înaltă performanță 3M™ 350 oferă o rezistență adezivă fiabilă și durabilă pe materiale plastice cu consum redus de energie, metale uleioase, acoperiri cu pulbere și suprafețe texturate

Recomandare:

  • Pentru aplicații cu cerințe ridicate de combatere a contrafacerii
  • Pentru etichetarea pe substraturi structurate, cu consum ridicat și cu consum redus de energie
  • Pentru lipirea în jurul colțurilor, marginilor și formelor
  • Gravura cu laser oferă flexibilitate maximă în designul etichetelor: Laserul inscripționează și taie formatele dorite