3M™ FVAM 4/6 Heat Shrink Inline-, Branchsplice for Telecommunication-and Signalcables, capacity 150 - 200 DW

Nr art.: 7000063489
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria FVAM
Oznaczenie producenta 3M™ Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur FVAM; 3M™ FVAM 4/6 Warmschrumpf-Fernmeldeverbindungs- und Abzweiggarnitur
Kolor czarny
Baza chemiczna Politetrafluoroetylen (PTFE)
Do zakresu zastosowania Uszczelnienie; montaż
Właściwości uszczelnienia odporność na działanie chemikaliów; odporność na wpływy atmosferyczne; wodoodporność
Liczba sztuk 7
Rodzaj produktu Masa uszczelniająca
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000063489
EAN / GTIN 04001895525872
Numer producenta 7000063489
Numer L L01130 106675
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Heat Shrink Telecommunications Connection and Branching Set FVAM is suitable for all filled and unfilled telecommunications and signal cables without compressed air monitoring. The set complies with the “Technical Delivery Conditions of Deutsche Telekom AG”. The protective insert supplied serves as a water vapor barrier as well as to protect the cable splice from excessive heat and for mechanical protection. A coating with temperature indicator color on the outside of the sleeve indicates the completion of the shrinking process by a color change. A stainless locking rail prevents the sleeve from opening or distorting when shrinking. The scope of delivery of the connection and branch set includes a heat-shrinkable sleeve with temperature indicator paint, locking rail, protective insert, shield connector and connection cable, cable cleaning cloth, emery cloth and the assembly instructions. A branch system is not included in the scope of delivery.

Zaleta:

  • The supplied protective insert protects the cable splice from excessive heat and provides mechanical protection.
  • A coating with temperature indicator colour on the outside of the sleeve indicates the completion of the shrinking process by changing colour.
  • A rust-proof closure rail prevents the sleeve from opening or distorting when shrinking