Scotch® 9545N Impregnowana taśma tkaninowa, biała, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Nr art.: 7000062749
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Seria 9545N
Oznaczenie producenta Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Opakowanie luzem
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa kauczuk naturalny
Min. odporność na temperaturę -20 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000062749
EAN / GTIN 04046719687244
Numer producenta 7000062749
Numer L L01310 1927
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma tkaninowa Scotch® 9545N to wytrzymała, impregnowana taśma tkaninowa z matowo-błyszczącą powłoką z PVC, która gwarantuje trwałe i estetyczne rezultaty. Matowa impregnacja zapewnia wodoodporną ochronę, a jednocześnie sprawia, że tkanina pozostaje przyjemna w dotyku i elastyczna. Dzięki temu można na nim łatwo pisać długopisem lub pisakiem, bez ryzyka rozmazania. Klej kauczukowy charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do najróżniejszych powierzchni. Jednocześnie taśmę z tkaniny można usunąć bez pozostawiania śladów kleju. Taśmę można łatwo odwijac, a mimo że jest bardzo wytrzymała na rozciąganie wzdłuż, poprzecznie daje się bardzo łatwo odrywać ręcznie. Dzięki temu doskonale nadaje się jako taśma do opisywania, taśma do wiązania kabli, do oznaczania przewodów, do sygnalizowania miejsc niebezpiecznych, a także do trwałego lub tymczasowego mocowania. Jest odporna na temperatury w zakresie od –20 °C do 90 °C. Taśma dobrze się rozwija, a mimo że jest bardzo wytrzymała na rozciąganie wzdłuż, poprzeczna odrywanie jest bardzo łatwe – można to zrobić ręcznie. Aby zapewnić wyjątkową widoczność, produkt jest dostępny w różnych jaskrawych kolorach.

Zaleta:

  • Doskonała przyczepność na różnych powierzchniach
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Odporny na rozrywanie, ale można go odciąć ręcznie
  • Łatwe do rozwijania
  • Możliwość wielokrotnego zapisu
  • Wodoodporny
  • Odporny na starzenie

Zalecenie:

  • Oznakowanie przewodów
  • Oznaczanie miejsc niebezpiecznych
  • Wiązanie kabli
  • Mocowanie tymczasowe lub stałe