{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 9545N | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Min. odporność na temperaturę | -20 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 90 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Możliwość opisywania; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie; wodoodporny | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Grubość S | 0,3 mm |
| Numer artykułu | 7000062745 | |
| EAN / GTIN | 04046719687206 | |
| Numer producenta | 7000062745 | |
| Numer L | L01310 267 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |