Taśma dwustronna z włókien Scotch® 8959, przezroczysta, 38 mm x 50 m, 0,15 mm, pakowana pojedynczo

Nr art.: 7000062461
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 8959
Oznaczenie producenta Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 22,5 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 700 N/mm
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Pakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 38 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000062461
EAN / GTIN 04046719762576
Numer producenta 7000062461
Numer L L01310 526
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezwykle wytrzymała taśma klejąca do wyjątkowo wymagających zastosowań. Taśma klejąca o wysokiej wydajności, przeznaczona specjalnie do pakowania – taśma dwukierunkowa z włóknami szklanymi Scotch® 8959 – łączy w sobie wzmocniony krzyżowo włóknami szklanymi nośnik z polipropylenu z klejem na bazie syntetycznej żywicy kauczukowej. Nasza taśma klejąca o wysokiej wytrzymałości została zaprojektowana specjalnie z myślą o doskonałej przyczepności do szerokiej gamy powierzchni, takich jak metal, tworzywa sztuczne i płyty pilśniowe. Wielowarstwowy system z klejem na bazie kauczuku syntetycznego chroni przed odklejaniem się i działaniem sił ścinających. Taśma dwustronna z włókien Scotch 8959 doskonale nadaje się do wzmacniania tektury, zamykania i pakowania przesyłek, a także do łączenia połączeń czołowych oraz do paletyzacji. Taśma dwukierunkowa Scotch 8959, zaprojektowana z myślą o wytrzymałości, jest wzmocniona ciągłymi włóknami szklanymi biegnącymi wzdłuż i poprzecznymi, umieszczonymi na dwuosiowo zorientowanym nośniku z polipropylenu. Wielowarstwowy system kleju na bazie kauczuku syntetycznego zapobiega odklejaniu się włókien szklanych od podłoża. Znaki, kody kreskowe i inne elementy graficzne są widoczne przez półprzezroczystą taśmę samoprzylepną. Taśmy klejące z włókna szklanego do paletyzacji znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w których wytrzymałość odgrywa istotną rolę. Idealnie nadaje się do zabezpieczania ładunku oraz szczelnego zamykania paczek przeznaczonych do wysyłki i transportu. Do odbiorców z sektora przemysłowego i handlowego należą producenci i dystrybutorzy żywności i napojów, artykułów sportowych, rur, wyrobów metalowych, części samochodowych oraz mebli. Do obszarów zastosowań należą: zamykanie i zgrzewanie kartonów, mocowanie, zabezpieczanie oraz ogólne pakowanie. Można go nakładać za pomocą przenośnego odwijacza lub stacjonarnego odwijacza, który pozwala uzyskać określone długości.

Zaleta:

  • Wyjątkowa wytrzymałość – dzięki włóknom rozłożonym na całej długości i szerokości taśma jest bardzo trudna do rozerwania ręcznie
  • Włókna szklane są ułożone krzyżowo i zapewniają wysoką wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym taśmy
  • Doskonała wytrzymałość na ciężkie paczki i opakowania eksportowe
  • Doskonała przyczepność do płyt pilśniowych i innych powierzchni
  • Pomimo trudnych warunków wysyłki i transportu

Zalecenie:

  • Do wiązania lekkich produktów
  • Do zamykania i wzmacniania opakowań kartonowych
  • Łączenie tras poprzecznych
  • Owijanie taśmą
  • Zamknięcie i paletyzacja