Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959

Artikelnummer: 7000062461
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062461
EAN/GTIN 04046719762644
Nummer fabrikant 7000062461
L-nummer L01310 526

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Goed bestand tegen slijtage en vocht
Versterking met glasvezels
Totale breedte: 38 mm
Bestand tegen ruwe verzend- en transportomstandigheden

Omschrijving:

Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 is een taaie doossluit tape met uitzonderlijk hoge lijmkracht die ook weerstand bied aan insnijdingen, wrijving, vocht enschuren in zowel langs richting als dwars richting.

Kenmerk:

Extra beveiliging - de tape is voorzien van vezels in de lengte- en breedterichting, waardoor deze moeilijk met de hand te scheuren is.
Glasvezel filament loopt in tweezijdige richting en geeft hoge sterkte over de lengte en de breedte van de tape.
Ideaal voor zware verpakkingen en het overzee/export verschepen.
Aggressieve lijm houdt goed op karton en op andere substraten.
Bestand tegen ruwe transport- en behandelingsomstandigheden

Tip:

Bundelen van middelzware producten
Sluiten van zware dozen
Vastmaken
Riemen
Sluiten en palletiseren