3M™ Heat Shrink Tubing HDCW, Wraparound Sleeve, 140/40 mm - 1000 mm

Nr art.: 7000061440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria HDCW
Oznaczenie producenta HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette; Warmschrumpfschläuche HDCW
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061440
EAN / GTIN 04046719067176
Numer producenta 7000061440
Numer L L01130 106667
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

HDCW is a thermally stabilised cross linked weather resistant polymeric wraparound sleeve with hot melt adhesive. The outer surface has thermocromic paint, which changes the colour after reaching the right heatshrink temperature. HDCW is RoHS compliant, halogen free and provides good chemical resistance. Wraparound Sleeves are mainly used for repairing outer/inner sheath of the cables. These sleeves providing corrosion protection to the metallic parts of the cables that are exposed to polluted environment. HDCW is available in sizes from 35/10 mm to 140/40 mm in standard lengths of 250, 500, 750, 1000, 1200 mm in Colour black. Standard packaging in pieces in standard-pack.

Zaleta:

  • Excellent protection against mechanical stress
  • Offers excellent corrosion protection on undamaged cables
  • Rated for 35 kV applications
  • Made of adhesive-lined, cross-linked polyolefin
  • Thick-walled sheet is tough and reliable
  • ANSI Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant

Zalecenie:

  • To repair damaged cable sheaths

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HDCW" Zobacz wszystkie