Mankiet naprawczy termokurczliwy 3M™ HDCW, czarny, 110/30 mm, 500 mm

Nr art.: 7000032373
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette; Warmschrumpfschläuche HDCW
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032373
EAN / GTIN 04046719067299
Numer producenta 7000032373
Numer L L01310 1828
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurki termokurczliwe 3M™ HDCW zapewniają doskonałą ochronę przed obciążeniami mechanicznymi. Ta tuleja z klejem topliwym zapewnia trwałe i odporne na wilgoć uszczelnienie. Wykonana jest z usieciowanej poliolefiny, która wytrzymuje nawet trudne warunki użytkowania. Konstrukcja tulei nawijającej umożliwia instalację w ciasnych pomieszczeniach wyposażonych w standardowe ogrzewanie. Spełnia wymagania normy ANSI C119.1 i jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Zaleta:

  • Doskonała ochrona przed czynnikami mechanicznymi
  • Doskonała ochrona przed korozją w przypadku nieuszkodzonych kabli
  • Do zastosowań przy napięciu 35 kV
  • Wykonane z siatki poliolefinowej pokrytej klejem
  • Grubościenna tuleja jest wytrzymała i niezawodna
  • Posiada certyfikat ANSI i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Zgodność z dyrektywą RoHS

Zalecenie:

  • Do naprawy uszkodzonych powłok kabli