Gąbka polerska 3M™ Perfect-it™ III, pomarańczowa, 76,2 mm

Nr art.: 7000060947
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 sztuki
  • Etapy zamówienia: 200 sztuki
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
Oznaczenie producenta 3M™ Perfect-it™ III Polierschaumpad
Kolor Pomarańczowy
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Stopień twardości Miękkie
Średnica 76,2 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał z tworzywa sztucznego
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060947
EAN / GTIN 04001895571589
Numer producenta 7000060947
Numer L L51710 1741
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą gąbkowych tarcz do polerowania 3M™ Perfect-It™ można uzyskać delikatny efekt polerowania na powierzchniach średniej wielkości. Dzięki naszym miękkim gąbkom z pianki można skutecznie naprawiać i odnawiać powłoki przy użyciu środków polerskich 3M™, bez konieczności ponownego lakierowania. Dzięki strukturze waflowej powierzchnia styku jest większa niż w przypadku płaskich podkładek pod dłonie. Jednocześnie zmniejsza się wydzielanie ciepła i eliminuje się zarysowania spowodowane wirami powietrza. Ponadto środek polerski jest lepiej wchłaniany, co pozwala na czystą pracę bez rozprysków.

Zaleta:

  • Grzbiet z rzepami (Hookit™)
  • Konstrukcja z miękkiej pianki / struktura z wypustkami (opatentowany)
  • Większa niezawodność procesu
  • Oszczędza czas i pieniądze
  • Niezwykle wytrzymała pianka poliestrowa o bardzo dobrej odporności na ścieranie, rozdarcie i rozciąganie
  • Dłuższa żywotność
  • Mniejsze zużycie pasty polerskiej
  • Szybka i łatwa wymiana taśmy rzepowej
  • Zwiększona odporność na wysoką temperaturę
  • Szybka i łatwa wymiana taśmy rzepowej
  • Zwiększona odporność na wysoką temperaturę

Zalecenie:

  • Do stosowania w pokryciach drewnianych, motoryzacyjnych, morskich i lotniczych