Mousse de polissage orange

Réf.: 7000060947
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060947
EAN / GTIN 04001895571589
Réf. fabricant 7000060947
Article hors catalogue L51710 1741

Description

Exécution:

Dos fermeture auto-agrippantes (Hookit™)
Construction en mousse souple/structure à picots (brevetée)
Meilleure sécurité du processus
Economise du temps et de l'argent
Mousse de polyester extrêmement solide avec une très bonne résistance à l'abrasion, à la déchirure et au déchirement

Description:

La mousse 3M™ Perfect-It™ se compose de mousse souple avec une face alvéolée souple. Elle est utilisée pour lustrer les rayures fines et réparer les petits défauts. Grâce à la surface douce de notre patin lustreur en mousse, vous pouvez réparer et restaurer les revêtements, mais également polir.

Caractéristique(s):

Procure une surface lisse pour l'application des produits de lustrage 3M
Face alvéolée pour une surface de contact suffisante sans excès de chaleur
Répare et restaure les revêtements sans avoir à repeindre
Système de fixation 3M™ Hookit™ pour maintenir la mousse en place et garantir son remplacement rapide
Plateaux à combiner avec des mousses de lustrage, des machines à mouvement orbital et des lustreuses à vitesse variable pour produire la finition finale escomptée
Durée de vie plus élevée
Consommation réduite de pâte à polir
Remplacement rapide et facile du dos auto-agrippantes
Résistance à la chaleur améliorée

Remarque(s):

Convient aux revêtements dans le secteur automobile, maritime et aérospatial