Gąbka polerska 3M™ Finesse-it™, zielona, 80 mm, karbowana

Nr art.: 7000060216
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 sztuki
  • Etapy zamówienia: 200 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Finesse-it™ Polierschaumpad
Kolor Zielony
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Średnica 80 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Materiał z tworzywa sztucznego
Materiał do obróbki Wszystkie metale; tworzywo sztuczne
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000060216
EAN / GTIN 04046719281640
Numer producenta 7000060216
Numer L L51710 1802
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Użyj gąbkowych wkładek 3M™ Finesse-it™, aby uzyskać miękką i gładką powierzchnię na elementach drewnianych, samochodowych, morskich oraz lotniczych i kosmicznych. Nasze gąbkowe nakładki są przeznaczone do stosowania z pastami polerskimi 3M™ Finesse-it™. Do mocowania na wkładkach, narzędziach orbitalnych i szlifierkach obrotowych z regulowaną prędkością obrotową. Podkładki z powłoką typu „waffle” zapewniają odpowiednią powierzchnię styku oraz ograniczają nagrzewanie się i są przeznaczone do stosowania z polerkami zgrzewającymi oraz polerkami orbitalnymi. Płaskie podkładki nadają się również do polerek obrotowych i zapewniają równomierną powierzchnię styku, co gwarantuje doskonałą wydajność polerowania.

Zaleta:

  • Miękka, gładka powierzchnia do nakładania past polerskich 3M™ Finesse-it™
  • Ogranicza wydzielanie ciepła
  • Naprawia powłoki bez konieczności ponownego lakierowania
  • System mocowania 3M™ Hookit™ zapewnia stabilne zamocowanie podkładki i umożliwia jej szybką wymianę
  • Wkłady są dostępne osobno

Zalecenie:

  • Do końcowych i wyjątkowo precyzyjnych etapów wykańczania powłok lakierniczych typu CLEAR stosowanych przez producentów OEM w przemyśle motoryzacyjnym oraz do usuwania rys po piasku lub śladów po wirówkach powstałych podczas poprzednich etapów wykańczania