3M™ Finesse-it™ polírozóhab párna, zöld, 80 mm, bolyhosított, bolyhos

Cikkszám: 7000060216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 200 darab
  • Rendelési lépések: 200 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060216
EAN / GTIN 04046719281640
Gyártó száma 7000060216

Leírás

Kivitel:

Szürke polírozó hab: A magas eltávolítást a leghosszabb élettartammal kombinálja
Vörös polírozó hab: Nagyon jó eredményeket ér el, ugyanolyan csodálatos élettartammal
Fehér polírozó hab: Valódi fényes és lenyűgöző eredményeket hoz létre a befejezés során

Leírás:

Az Ön igényeitől függően a piros, szürke vagy fehér polírozóhab a megfelelő választás. A gödrös szerkezet nagyobb teljesítményt nyújt a használt polírozó paszta számára, ugyanakkor hozzájárul a polírozási folyamat jobb hűtéséhez. A szürke polírozóhab ötvözi a magas eltávolítást a leghosszabb élettartammal. A piros polírozóhabbal nagyon jó eredményeket érhet el ugyanolyan csodálatos élettartammal. A fehér változat pedig valódi magasfényű és lenyűgöző eredményeket hozhat létre a befejezésben.

Jellemző:

Create soft and smooth surfaces before applying 3M™ Finesse-it™ polishes
Give a satin, semi or high gloss finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings
Repair coatings without repainting

Figyelem:

Use with 3M™ Finesse-it™ polishes for a professional finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings